ELCART DISTRIBUTION - ERT186517600 LEDSTRIP 19.2W/MT 24V RGBWW IP65 - 186517600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 790 lm
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Packung
1 ST
EAN
8029564530022
Artikelnummer
ERT186517600
Herstellernummer
186517600
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
790 lm
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
16 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



