Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 LED STRIP 28,8W/M RGB 24V IP20 - 186517700

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 LED STRIP 28,8W/M RGB 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 800 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 28.8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564531371

Artikelnummer

ERT186517700

Herstellernummer

186517700

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

800 lm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

28.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

12 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.15 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia led flessibile adesiva su circuito bianco con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. La serie MODIGLIANI è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 6 led (5cm). 28,8W RGB 800 lm