Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186615000 LEDSTRIP 9,6W/M 24V BF.IP65 CRI90 - 186615000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 660 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564527343

Artikelnummer

ERT186615000

Herstellernummer

186615000

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

660 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

0.24 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ARIETE sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle strisce led di media potenza come la serie GEMMA o SARGAS con i vantaggi di un’altissima resa cromatica ( CRI>90 ). Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato in tutte quelle applicazioni dove si vuole una risultanza dei colori dei soggetti illuminati il più vicino possibile alla loro cromaticità naturale. Esempi applicativi: vetrine, totem espositivi, illuminazione funzionale di aree commerciali e residenziali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 600 led smd separabili ogni 6 led ( 5 cm ). 9,6W 660 lm 6500K IP65