ELCART DISTRIBUTION - ERT186620000 LEDST9,6W/M 24V BF.IP20 CRI90 15M - 186620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 730 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 15000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564527374
Artikelnummer
ERT186620000
Herstellernummer
186620000
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
730 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
15000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
0.24 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



