ELCART DISTRIBUTION - ERT186625000 LEDST.4MM 10W/MT 24V BF IP20CRI90 - 186625000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 780 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564532453
Artikelnummer
ERT186625000
Herstellernummer
186625000
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
780 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
4 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
0.25 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



