Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186801000 NEON STRIP 9W/MT 24V BLU IP65 - 186801000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 240 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 10000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564503309

Artikelnummer

ERT186801000

Herstellernummer

186801000

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

240 lm

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

10000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

blau

Breite:

17 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

86

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

143 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

270 °

Höhe/Tiefe:

27 mm

Mit Endstück:

ja

Le strisce della nuova serie PICASSO NEON STRIP sono la risposta a led ai tubi neon per l’illuminazione in interno ed esterno come l’illuminazione architetturale o scenica di edifici, club, bar , realizzazione di insegne e pannelli scenici , illuminazione e realizzazione custom. Flessibili ed interconnettibili fino ad una lunghezza massima di 20mt , sono facilmente installabili per mezzo degli specifici profili di supporto. E' inoltre possibile associarle ai vari controller normalmente usati per le strisce led come la serie 13/22041. Fornita in bobina da 10m, 86 led/m, sezionabile ogni 14,3cm, include kit accessori: 1pz cavo alimentazione, 1pz pin di alimentazione, 1pz tappo di chiusura, 2pz termorestringente. Temperatura di lavoro: -20° +35° C. Tolleranza temperatura colore ±5%. LED 9W Blu 240lm 270° 24V IP65.