Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186812000 NEON ST.FLAT 9W/MT 24V BFRED.IP65 - 186812000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2800...3000 K

  • Länge - 20000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564503316

Artikelnummer

ERT186812000

Herstellernummer

186812000

Hersteller

ERT

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2800...3000 K

Länge:

20000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

11.5 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Länge der einzelnen Abschnitte:

143 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Höhe/Tiefe:

18 mm

Le strisce della nuova serie MONET NEON STRIP sono la risposta a led ai tubi neon per l’illuminazione in interno ed esterno come l’illuminazione architetturale o scenica di edifici, club, bar, realizzazione di insegne e pannelli scenici, illuminazione e realizzazione custom. Flessibili ed interconnettibili fino ad una lunghezza massima di 20mt, sono facilmente installabili per mezzo degli specifici profili di supporto. La sezione piatta permette il loro impiego nella realizzazione di scenografie ad incasso di pareti in cartongesso. SERIE MONET NEON STRIP PIATTA 84LED/mt 9W/mt. 24V IP65 2800-3000K 180°.