ELCART DISTRIBUTION - ERT186842000 NEON STRIP 8W/MT 24V BFREDDO IP65 - 186842000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 760 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 8 W
Packung
1 ST
EAN
8029564547587
Artikelnummer
ERT186842000
Herstellernummer
186842000
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
760 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
15 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
108
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
300 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
26.5 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein