Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186845000 NEON STRIP 8W/MT 24V RGB IP65 - 186845000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186845000 NEON STRIP 8W/MT 24V RGB IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 230 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564548782

Artikelnummer

ERT186845000

Herstellernummer

186845000

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

230 lm

Schutzart (IP):

IP65

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

15 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

300 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

26.5 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Neon strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 RGB 320 lm