Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65 - 186851000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 240 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564546122

Artikelnummer

ERT186851000

Herstellernummer

186851000

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

240 lm

Schutzart (IP):

IP65

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

blau

Breite:

10.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

108

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

300 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

18.5 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Neon monet strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 Blu 240 lm