ELCART DISTRIBUTION - ERT190833500 LAMP.LED GU10 RGB CON TELECOMANDO - 190833500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 30...30 lm
Länge - 65 mm
Nennspannung - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
8029564380030
Artikelnummer
ERT190833500
Herstellernummer
190833500
Hersteller
ERT
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
30...30 lm
Länge:
65 mm
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Reflektor
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
50 mm
Nennstrom:
390...390 mA
Lampada a led da 3W RGB dimmerabile 220Vca 30Lm GU10 grazie al telecomando IR che permette di selezionare il colore desiderato. Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi e lunga durata. Fornita con telecomando.



