Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT191205900 2M COVER TRASP PER PROFILO S9 - 191205900

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT191205900 2M COVER TRASP PER PROFILO S9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 9 ST

EAN

7449077790743

Artikelnummer

ERT191205900

Herstellernummer

191205900

Hersteller

ERT

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Profilo S9 Copertura trasparente. Materiale: Policarbonato. Tipo diffusore: trasparente.