ELCART DISTRIBUTION - ERT191266000 LEDSTRIP 19,2W/MT 24V BFRDDO IP65 - 191266000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Packung
1 ST
EAN
8029564436966
Artikelnummer
ERT191266000
Herstellernummer
191266000
Hersteller
ERT
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
4 mm


