Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT191322500 TUBO LED FLUOR.T8 60CM B.CALDO - 191322500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 930...930 lm

  • Länge - 600 mm

  • Nennspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564366737

Artikelnummer

ERT191322500

Herstellernummer

191322500

Hersteller

ERT

Sockel:

G13

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

930...930 lm

Länge:

600 mm

Nennspannung:

100...240 V

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

TUBO A LED ALTA LUMINOSITA’ T8. Ideale per impieghi negli uffici, hotel, magazzini, parcheggi, ecc. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti e infrarossi. PIN ruotabili. La confezione comprende il driver e lo starter. CONNESSIONE: T8. DIAMETRO: 26mm. TEMP. LAV.:-40°C÷+50°C.