ELCART DISTRIBUTION - ERT191628900 BARRA 2METRI PROFILO ANGOLARE S45 - 191628900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Silber
Packung
10 ST
EAN
7449077790804
Artikelnummer
ERT191628900
Herstellernummer
191628900
Hersteller
ERT
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
18.6 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Höhe/Tiefe:
7.7 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



