Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT191640400 BARRA 2METRI PROFILO S17 - 191640400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 19.6 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7449079503143

Artikelnummer

ERT191640400

Herstellernummer

191640400

Hersteller

ERT

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

19.6 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

17.3 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

L’S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led di alta potenza/ luminosità (14,4 W/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Profilo da Incasso S17 senza copertura. Materiale: Policarbonato. Colore: Argento. Dimensioni:2mt.