Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT191670500 2MT COPERTURA TRASPAR PROFILO S17 - 191670500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT191670500 2MT COPERTURA TRASPAR PROFILO S17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 5 ST

EAN

7449079503150

Artikelnummer

ERT191670500

Herstellernummer

191670500

Hersteller

ERT

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Profilo da Incasso S17. Copertura trasparente. Materiale: Policarbonato.