Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT192603100 PANNELLO LED BI.NAT.CIRC.245 D. - 192603100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4500...4500 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564474357

Artikelnummer

ERT192603100

Herstellernummer

192603100

Hersteller

ERT

Farbtemperatur:

4500...4500 K

Schutzart (IP):

IP43

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

245 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Pannelli a led ad alta luminosità di forma rotonda. Ideali per uffici, scuole, ospedali, grandi superfici, ecc. Accensione immediata senza sfarfallio, nessuna interferenza elettromagnetica. Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettonoraggi ultravioletti. Forniti con driver di pilotaggio e alimentatore. LED 30W 2500Lm 4000-4500K 110°.