Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT194202600 LEDSTRIP 14,4 W/MT 12V RGB IP65 - 194202600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564387824

Artikelnummer

ERT194202600

Herstellernummer

194202600

Hersteller

ERT

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc.Le strisce della serie MICHELANGELO sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiorealla versione standard RAFFAELLO e con una maggiore flessibilità operativa. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm) per 12V. Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB 14.4W/mt IP65.