Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT199102700 LEDSTRIP 14,4 W/MT 12V RGB IP20 - 199102700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 370 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564394020

Artikelnummer

ERT199102700

Herstellernummer

199102700

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

370 lm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.4 mm

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc. Le strisce della serie MICHELANGELO sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard RAFFAELLO e con una maggiore flessibilità operativa. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm) per 12V. STRISCE A 60 LED/mt 14,4W/mt 370Lumen/mt 12V IP20.