ELCART DISTRIBUTION - ERT199212200 LEDSTRIP 14,4 W/MT 24V BNATU IP20 - 199212200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1280 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4250 K
Länge - 3000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564436812
Artikelnummer
ERT199212200
Herstellernummer
199212200
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
1280 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4250 K
Länge:
3000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.3 mm



