Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT199342100 ECOSTRIP 14,4W/MT 24V BCALDO IP20 - 199342100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT199342100 ECOSTRIP 14,4W/MT 24V BCALDO IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 820 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2800...3500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564429722

Artikelnummer

ERT199342100

Herstellernummer

199342100

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

820 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2800...3500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

1.8 mm

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative.Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali.Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm).