ELCART DISTRIBUTION - ERT280171500 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO E INTERR - 280171500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
FI-Schalter - nein
Packung
10 ST
EAN
8029564398059
Artikelnummer
ERT280171500
Herstellernummer
280171500
Hersteller
ERT
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Presa multipla a 6 posti con interruttore. Dotata di interruttore luminoso. Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Con possibilità di fissaggio. •Colore bianco •Portata: 16A - 250V •Potenza max: 2500W •Dimensioni (LxHxP): 160x47x53