ELCART DISTRIBUTION - ERT280220100 UPS VICTORY 650VA 360W VIC-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 600 VA
Überbrückungszeit Volllast - 5 min
Eingangsspannung - 165...275 V
Ausgangsspannung - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
8029564416135
Artikelnummer
ERT280220100
Herstellernummer
280220100
Hersteller
ERT
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
600 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
Eingangsspannung:
165...275 V
Ausgangsspannung:
220...220 V
Spannungsart:
AC
Breite:
95 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
158 mm
Gewicht:
6.3 kg
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Sekundärfrequenz:
46...54 Hz