ELCART DISTRIBUTION - ERT280220500 UPS VICTORY 1KVA 600W VIC-1000 - 280220500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 600 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 5 min
Eingangsspannung - 165...275 V
Ausgangsspannung - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
8029564416159
Artikelnummer
ERT280220500
Herstellernummer
280220500
Hersteller
ERT
Ausgangswirkleistung:
600 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
Eingangsspannung:
165...275 V
Ausgangsspannung:
220...220 V
Spannungsart:
AC
Breite:
124 mm
Tiefe:
372 mm
Höhe:
223 mm
Gewicht:
12.8 kg
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Sekundärfrequenz:
46...54 Hz