Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280220700 UPS VICTORY 1,5KVA 900W VIC-1500 - 280220700

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280220700 UPS VICTORY 1,5KVA 900W VIC-1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

  • Eingangsspannung - 165...275 V

  • Ausgangsspannung - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564416166

Artikelnummer

ERT280220700

Herstellernummer

280220700

Hersteller

ERT

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Eingangsspannung:

165...275 V

Ausgangsspannung:

220...220 V

Spannungsart:

AC

Breite:

124 mm

Tiefe:

372 mm

Höhe:

223 mm

Gewicht:

13 kg

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Sekundärfrequenz:

46...54 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ (UPS). La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers. Prodotto semplice nell’uso, estremamente robusto e pratico. E’ possibile interfacciare il gruppo di continuità al computer protetto tramite un software munito di cavo USB (di serie). CARATTERISTICHE: Tensione ingresso:165-275VAC. Frequenza ingresso:40-70Hz. Tensione uscita:220VAC +/- 15%. Frequenza uscita:46Hz-54Hz. Tempo di trasferimento: tipico 6ms. Autonomia con carico tipo:5min. Tempo max di ricarica:< 10ore. Pot. Nomin.: 1500VA/900W.