Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280225100 UPS ONLINE 1KVA 800W 44X43X86CM - 280225100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280225100 UPS ONLINE 1KVA 800W 44X43X86CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 800 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564416180

Artikelnummer

ERT280225100

Herstellernummer

280225100

Hersteller

ERT

Ausgangswirkleistung:

800 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

3

Eingangsspannung:

115...295 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Breite:

440 mm

Tiefe:

86.5 mm

Höhe:

380 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK. Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19 pollici rack. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensingsia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l’utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l’autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E’ possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie). SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC. Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing. Tensione di uscita:220-240VAC. Frequenza di uscita:50/60Hz. Tempo di trasferimento:0 sec. Autonomia con carico tipico:9 minuti. Tempo max di ricarica:5 ore. Pot. Nomin.: 1KVA/800W.