ELCART DISTRIBUTION - ERT280225300 UPS ONLINE 2KVA 1600W 44X48X17CM - 280225300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1600 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 9 min
Eingangsanschluss - C20
Packung
1 ST
EAN
8029564416203
Artikelnummer
ERT280225300
Herstellernummer
280225300
Hersteller
ERT
Ausgangswirkleistung:
1600 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Eingangsspannung:
115...295 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Breite:
440 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
520 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


