Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280226000 UPS VICTORY ONLINE 1KVA 700W

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280226000 UPS VICTORY ONLINE 1KVA 700W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 4 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564416234

Artikelnummer

ERT280226000

Herstellernummer

280226000

Hersteller

ERT

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

3

Eingangsspannung:

115...295 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Breite:

144 mm

Tiefe:

215 mm

Höhe:

361 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Gewicht:

11 kg

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l’utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l’autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E’ possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie). SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC. Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing. Tensione di uscita:220-240VAC. Frequenza di uscita:50/60Hz. Tempo di trasferimento:0 sec. Autonomia con caricotipico:9 minuti. Tempo max di ricarica:5 ore. Pot. Nomin.: 1KVA/700W.