ELCART DISTRIBUTION - ERT280226200 UPS VICTORY ONLINE 2KVA 1400W - 280226200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1400 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 4 min
Eingangsanschluss - C20
Packung
1 ST
EAN
8029564416241
Artikelnummer
ERT280226200
Herstellernummer
280226200
Hersteller
ERT
Ausgangswirkleistung:
1400 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Eingangsspannung:
115...295 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Breite:
191 mm
Tiefe:
337 mm
Höhe:
428 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
21 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


