Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281932600 LAMPADA A LED CON GANCIO - 281932600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281932600 LAMPADA A LED CON GANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071668314

Artikelnummer

ERT281932600

Herstellernummer

281932600

Hersteller

ERT

LAMPADA A 24 LED CON FISSAGGIO A GANCIO E MAGNETE. Lampada con 24 LED ad alta potenza. Dotata di comodo gancio e di magnete posteriore per poter essere applicata in qualsiasi superficie piana.Può essere usata negli armadi, in cucina, nel camper, ecc.; praticamente in qualsiasi posto dove sia necessario un piccolo punto luce. COLORE:Blu.