ELCART DISTRIBUTION - ERT289060200 GLUE GUN 940 PISTOLA INCOL.DREMEL - 289060200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564393917
Artikelnummer
ERT289060200
Herstellernummer
289060200
Hersteller
ERT
Dremel 940 è una pistola incollatrice ad alta temperatura (195 °C) con punta controlla-goccia sostituibile. Grazie al cavo disinseribile, Dremel 940 può essere utilizzato ovunque, anche dove non esiste alimentazione di corrente. Grazie alle ottime forme ergonomiche (interruttore on/off, impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile) e alla punta sostituibile, è ideale per piccoli lavori di fai-da-te dentro e fuori casa: per riparare mobili, incollare legno, ceramica, ecc. Adatto per stick di colla 11/12 mm.