ELCART DISTRIBUTION - ERT300024805 4 PZ BATT.STILO NI-MH 2600MAH - 300024805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2600 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
EAN
7449073405955
Artikelnummer
ERT300024805
Herstellernummer
300024805
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2600 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.