Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300026800 NI-MI 1/2 A 1,2V 1000MAH S.TERM - 300026800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Höhe inkl. Pole - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024720235

Artikelnummer

ERT300026800

Herstellernummer

300026800

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

29 mm

Durchmesser:

17 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 AF (1/2 A), ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari.