ELCART DISTRIBUTION - ERT300026900 NI-MH 1/2 A 1,2V 1000MAH C.TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1000 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021738370
Artikelnummer
ERT300026900
Herstellernummer
300026900
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
29 mm
Durchmesser:
17 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 AF (1/2 A), ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari.