ELCART DISTRIBUTION - ERT300028500 NI-MH AAA 1.2V 600 MAH CON TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 600 mAh
Sonstige Bezeichnung - AAA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
EAN
8001021295026
Artikelnummer
ERT300028500
Herstellernummer
300028500
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
600 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batterie ricaricabili NI-MH ministilo (AAA-UM4), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cellulari, telecomandi TV, walkman e impieghi vari