ELCART DISTRIBUTION - ERT300040000 NI-CD TORCIA 1,2V 4000MA CON TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 4000 mAh
Sonstige Bezeichnung - D
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
1 ST
EAN
8001022288881
Artikelnummer
ERT300040000
Herstellernummer
300040000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
4000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Cd a torcia (D-UM1), per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari.