ELCART DISTRIBUTION - ERT300042300 NI-MH TORCIA 1,2V 8000MA CON TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 8000 mAh
Sonstige Bezeichnung - D
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
5 ST
EAN
8029564109761
Artikelnummer
ERT300042300
Herstellernummer
300042300
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
8000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batterie ricaricabili NI-MH a torcia (D-UM1), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.