ELCART DISTRIBUTION - ERT300045300 NI-CD F 1,2V 7000MA CON TERMIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 7000 mAh
Sonstige Bezeichnung - F
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 91 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564109785
Artikelnummer
ERT300045300
Herstellernummer
300045300
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
7000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
F
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
91 mm
Durchmesser:
33 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO F Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari