ELCART DISTRIBUTION - ERT300086300 BATT. NI-MH A SALDARE 3,6 V 80MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 80 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021221551
Artikelnummer
ERT300086300
Herstellernummer
300086300
Hersteller
ERT
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
80 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
19 mm
Durchmesser:
15.5 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Schnellladung:
ja
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh