ELCART DISTRIBUTION - ERT300101100 BATT.NI-MH A SALDARE 1,2 V 330MAH - 300101100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 330 mAh
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 9.4 mm
Durchmesser - 25.3 mm
Packung
10 ST
EAN
8001022940734
Artikelnummer
ERT300101100
Herstellernummer
300101100
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
330 mAh
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
9.4 mm
Durchmesser:
25.3 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Batterie ricaricabili NI-MH con terminali a saldare, ecologiche ad alta energia specifica. Per memorie ed impieghi vari. N° elementi: 1