ELCART DISTRIBUTION - ERT301563400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1300MAH SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1300 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Ausführung - Nickel-Cadmium
Länge - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564113737
Artikelnummer
ERT301563400
Herstellernummer
301563400
Hersteller
ERT
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1300 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
130 mm
Durchmesser:
23 mm
Pacco batteria Ni-Cd , composto da 3 elementi tipo SC.