ELCART DISTRIBUTION - ERT301580400 PACCO BATT.NI-CD 6,0V 4000MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 4000 mAh
Sonstige Bezeichnung - D
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
1 ST
EAN
8029564114031
Artikelnummer
ERT301580400
Herstellernummer
301580400
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
4000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Akkupack:
ja
Pacchetto batterie ricaricabili Ni-Cd. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie. Composto da 5 elementi torcia tipo D. • TENSIONE: 6 V