ELCART DISTRIBUTION - ERT302035000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 15MA - 302035000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 17 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 60
Sonstige Bezeichnung - RW 320/SR 621 SW
Packung
10 ST
EAN
7449072968352
Artikelnummer
ERT302035000
Herstellernummer
302035000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
17 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 60
Sonstige Bezeichnung:
RW 320/SR 621 SW
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.15 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.


