ELCART DISTRIBUTION - ERT302037000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 27MA - 302037000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 27 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 66
Sonstige Bezeichnung - RW 329/SR 626 SW
Packung
10 ST
EAN
7449070889130
Artikelnummer
ERT302037000
Herstellernummer
302037000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
27 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 66
Sonstige Bezeichnung:
RW 329/SR 626 SW
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.6 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.


