ELCART DISTRIBUTION - ERT302052000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 31MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 31 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 69
Sonstige Bezeichnung - RW 315/SR 920 SW
Packung
10 ST
EAN
7449074896400
Artikelnummer
ERT302052000
Herstellernummer
302052000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
31 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 69
Sonstige Bezeichnung:
RW 315/SR 920 SW
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.


