ELCART DISTRIBUTION - ERT302232000 PILA ALCALINA 1,5V 100MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 100 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 44
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
10 ST
EAN
7449073185307
Artikelnummer
ERT302232000
Herstellernummer
302232000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
100 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 44
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Pila alcalina 1,5V 100mAh. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.