ELCART DISTRIBUTION - ERT302286000 PILA ALCALINA X TELECOM.12V 21MAH - 302286000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 21 mAh
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 27.5 mm
Packung
10 ST
EAN
7449071668611
Artikelnummer
ERT302286000
Herstellernummer
302286000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
21 mAh
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
27.5 mm
Durchmesser:
7.7 mm
Pila alcalina per telecomandi 12V 21mAh. Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.



