Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302633000 PILA AL LITIO 3V 270MAH CR2430 - 302633000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302633000 PILA AL LITIO 3V 270MAH CR2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 270 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2430

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073580577

Artikelnummer

ERT302633000

Herstellernummer

302633000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

270 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2430

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

3 mm

Durchmesser:

24 mm

Gewicht:

4.2 g

Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.