Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302816000 PILA LITIO 2/3A 3,6V 2,1AH BOTT. - 302816000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2100 mAh

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564524168

Artikelnummer

ERT302816000

Herstellernummer

302816000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2100 mAh

Ausführung:

Lithium

PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330. CORRENTE DI SCARICA:60 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.